Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ A, Grauguss, 710mm Außendurchmesser, 260mm Bohrung, 290mm Nabe LG, 4AB11-0AA0

  • ERIKS:14156012
  • Hersteller:2LC0172-4AB11-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

12.417,43 €/ Stückexkl. MwSt

14.528,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
A
Serie
N-Eupex
Typ
A
Typ
Kupplung
Bohrung
260 mm
Bohrung (min./max.)
260-300 mm
Länge
589 mm
Nabenlänge
290 mm
Nenndrehmoment
71000 Nm
Außendurchmesser
710 mm
Max. Drehzahl
1100 rpm
Winkelversatz
0.07
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Gewicht
623 kg
Version
A
Grösse
710
d1
260 mm
d2
300 mm
L
589 mm
s
9 mm