Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ A, Grauguss, 560mm Außendurchmesser, 200mm Bohrung, 220mm Nabe LG, 1AB11-0AA0

  • ERIKS:14155994
  • Hersteller:2LC0172-1AB11-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7.747,66 €/ Stückexkl. MwSt

9.064,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
A
Serie
N-Eupex
Typ
A
Typ
Kupplung
Bohrung
200 mm
Bohrung (min./max.)
200-230 mm
Länge
449 mm
Nabenlänge
220 mm
Nenndrehmoment
39000 Nm
Außendurchmesser
560 mm
Max. Drehzahl
1500 rpm
Winkelversatz
0.07
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Gewicht
303 kg
Version
A
Grösse
560
d1
200 mm
d2
230 mm
L
449 mm
s
9 mm