5.935,32 €/ Stückexkl. MwSt
6.944,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | A |
Serie | N-Eupex |
Typ | A |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 190 mm |
Bohrung (min./max.) | 190-225 mm |
Länge | 427.5 mm |
Nabenlänge | 210 mm |
Nenndrehmoment | 32400 Nm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Max. Drehzahl | 1500 rpm |
Winkelversatz | 0.07 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Version | A |
Grösse | 520 |
L | 427.5 mm |