Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ A, Grauguss, 520mm Außendurchmesser, 190mm Bohrung, 210mm Nabe LG, 0AB21-0AA0

  • ERIKS:14155975
  • Hersteller:2LC0172-0AB21-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5.936,25 €/ Stückexkl. MwSt

6.945,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
A
Serie
N-Eupex
Typ
A
Typ
Kupplung
Bohrung
190 mm
Bohrung (min./max.)
190-225 mm
Länge
427.5 mm
Nabenlänge
210 mm
Nenndrehmoment
32400 Nm
Außendurchmesser
520 mm
Max. Drehzahl
1500 rpm
Winkelversatz
0.07
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Version
A
Grösse
520
L
427.5 mm