Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ A, Grauguss, 480mm Außendurchmesser, 180mm Bohrung, 190mm Nabe LG, 8AB22-0AA0

  • ERIKS:14155955
  • Hersteller:2LC0171-8AB22-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4.705,04 €/ Stückexkl. MwSt

5.504,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
A
Serie
N-Eupex
Typ
A
Typ
Kupplung
Bohrung
180 mm
Bohrung (min./max.)
180-215 mm
Länge
387.5 mm
Nabenlänge
190 mm
Nenndrehmoment
25100 Nm
Außendurchmesser
480 mm
Max. Drehzahl
1800 rpm
Winkelversatz
0.07
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Gewicht
199 kg
Version
A
Grösse
480
d1
180 mm
d2
215 mm
L
387.5 mm
s
7.5 mm