4.705,39 €/ Stückexkl. MwSt
5.505,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | A |
Serie | N-Eupex |
Typ | A |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 180 mm |
Bohrung (min./max.) | 180-215 mm |
Länge | 387.5 mm |
Nabenlänge | 190 mm |
Nenndrehmoment | 25100 Nm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Max. Drehzahl | 1800 rpm |
Winkelversatz | 0.07 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Gewicht | 119 kg |
Version | A |
Grösse | 480 |
d1 | 180 mm |
d2 | 215 mm |
L | 387.5 mm |
s | 7.5 mm |