Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ A, Grauguss, 440mm Außendurchmesser, 160mm Bohrung, 180mm Nabe LG, 7AB22-0AA0

  • ERIKS:14155934
  • Hersteller:2LC0171-7AB22-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.754,34 €/ Stückexkl. MwSt

4.392,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
A
Serie
N-Eupex
Typ
A
Typ
Kupplung
Bohrung
160 mm
Bohrung (min./max.)
160-190 mm
Länge
367.5 mm
Nabenlänge
180 mm
Nenndrehmoment
19000 Nm
Außendurchmesser
440 mm
Max. Drehzahl
1800 rpm
Winkelversatz
0.08
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Gewicht
156 kg
Version
A
Grösse
440
d1
160 mm
d2
190 mm
L
367.5 mm
s
7.5 mm