Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ A, Grauguss, 400mm Außendurchmesser, 150mm Bohrung, 160mm Nabe LG, 6AB12-0AA0

  • ERIKS:14155911
  • Hersteller:2LC0171-6AB12-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3.024,98 €/ Stückexkl. MwSt

3.539,23 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
A
Serie
N-Eupex
Typ
A
Typ
Kupplung
Bohrung
150 mm
Bohrung (min./max.)
150-180 mm
Länge
325.5 mm
Nabenlänge
160 mm
Nenndrehmoment
14000 Nm
Außendurchmesser
400 mm
Max. Drehzahl
2000 rpm
Winkelversatz
0.08
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Gewicht
119 kg
Version
A
Grösse
EV011401
d1
150 mm
d2
180 mm
L
325.5 mm
s
5.5 mm