Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ A, Grauguss, 350mm Außendurchmesser, 140mm Bohrung, 140mm Nabe LG, 5AB12-0AA0

  • ERIKS:14155882
  • Hersteller:2LC0171-5AB12-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.416,46 €/ Stückexkl. MwSt

2.827,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
A
Serie
N-Eupex
Typ
A
Typ
Kupplung
Bohrung
140 mm
Bohrung (min./max.)
140-165 mm
Größte Bohrung
165 mm
Länge
285.5 mm
Nabenlänge
140 mm
Nenndrehmoment
10800 Nm
Außendurchmesser
350 mm
Max. Drehzahl
2400 rpm
Winkelversatz
0.08
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Gewicht
85 kg
Version
A
Grösse
350
Standard
DIN 6885-1
d1
140 mm
d2
165 mm
L
285.5 mm
s
5.5 mm