1.038,02 €/ Stückexkl. MwSt
1.214,48 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | A |
Serie | N-Eupex |
Typ | A |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 100 mm |
Bohrung (min./max.) | 100-115 mm |
Größte Bohrung | 115 mm |
Länge | 205.5 mm |
Nabenlänge | 100 mm |
Nenndrehmoment | 3900 Nm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Max. Drehzahl | 3300 rpm |
Winkelversatz | 0.08 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Gewicht | 32 kg |
Version | A |
Grösse | 250 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 100 mm |
d2 | 115 mm |
L | 205.5 mm |
s | 5.5 mm |