Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ A, Grauguss, 200mm Außendurchmesser, 1950Nm Max Drehmoment, 85mm Bohrung, 80mm Nabe LG, 0AB11-0AA0

  • ERIKS:14155672
  • Hersteller:2LC0171-0AB11-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

637,63 €/ Stückexkl. MwSt

746,03 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
A
Serie
N-Eupex
Typ
A
Typ
Kupplung
Bohrung
85 mm
Bohrung (min./max.)
85-90 mm
Größte Bohrung
90 mm
Länge
164 mm
Nabenlänge
80 mm
Nenndrehmoment
1950 Nm
Max. Drehmoment
1950 Nm
Außendurchmesser
200 mm
Max. Drehzahl
4000 rpm
Winkelversatz
0.09
Material
Grauguss (GG)
Befestigungsmethode
Stellschraube
Gewicht
16 kg
Version
A
Grösse
200
Standard
DIN 6885-1
d1
90 mm
d2
65 mm
L
164 mm
s
4 mm