491,23 €/ Stückexkl. MwSt
574,74 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | A |
Serie | N-Eupex |
Typ | A |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 80 mm |
Bohrung (min./max.) | 80 mm |
Größte Bohrung | 80 mm |
Länge | 144 mm |
Nabenlänge | 70 mm |
Nenndrehmoment | 1250 Nm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Max. Drehzahl | 4500 rpm |
Winkelversatz | 0.1 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Gewicht | 11 kg |
Version | A |
Grösse | 180 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 80 mm |
d2 | 80 mm |
L | 144 mm |
s | 4 mm |