220,04 €/ Stückexkl. MwSt
257,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | A |
Serie | N-Eupex |
Typ | A |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 60 mm |
Bohrung (min./max.) | 55-60 mm |
Größte Bohrung | 60 mm |
Länge | 103 mm |
Nabenlänge | 50 mm |
Nenndrehmoment | 345 Nm |
Max. Drehmoment | 345 Nm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Max. Drehzahl | 6100 rpm |
Winkelversatz | 0.1 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Gewicht | 4.2 kg |
Version | A |
Grösse | 125 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 55 mm |
d2 | 60 mm |
L | 103 mm |
s | 3 mm |