156,98 €/ Stückexkl. MwSt
183,67 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | A |
Serie | N-Eupex |
Typ | A |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 55 mm |
Bohrung (min./max.) | 45-55 mm |
Größte Bohrung | 55 mm |
Länge | 83 mm |
Nabenlänge | 40 mm |
Nenndrehmoment | 225 Nm |
Max. Drehmoment | 225 Nm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Max. Drehzahl | 6300 rpm |
Winkelversatz | 0.1 |
Material | Grauguss (GG) |
Befestigungsmethode | Stellschraube |
Gewicht | 2.7 kg |
Version | A |
Grösse | 110 |
Standard | DIN 6885-1 |
d1 | 55 mm |
d2 | 45 mm |
L | 83 mm |
s | 3 mm |