Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 7, Grauguss, 80mm Außendurchmesser, 2XG00-0AA0

  • ERIKS:14155433
  • Hersteller:2LC0170-2XG00-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,70 €/ Stückexkl. MwSt

62,83 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
7
Serie
N-Eupex
Typ
7
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
85 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehzahl
7200 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
0.4 kg
Version
Teil 7
Grösse
80