Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 7, Grauguss, 250mm Außendurchmesser, 2XG00-0AA0

  • ERIKS:14155804
  • Hersteller:2LC0171-2XG00-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

394,66 €/ Stückexkl. MwSt

461,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
7
Serie
N-Eupex
Typ
7
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
3900 Nm
Außendurchmesser
250 mm
Max. Drehzahl
3300 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
7.7 kg
Version
Teil 7
Grösse
250