Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 7, Grauguss, 225mm Außendurchmesser, 1XG00-0AA0

  • ERIKS:14155760
  • Hersteller:2LC0171-1XG00-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

282,22 €/ Stückexkl. MwSt

330,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
7
Serie
N-Eupex
Typ
7
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
2300 Nm
Außendurchmesser
225 mm
Max. Drehzahl
3600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
4.7 kg
Version
Teil 7
Grösse
225