Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 7, Grauguss, 200mm Außendurchmesser, 0XG00-0AA0

  • ERIKS:14155712
  • Hersteller:2LC0171-0XG00-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

204,17 €/ Stückexkl. MwSt

238,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
7
Serie
N-Eupex
Typ
7
Typ
Flansch
Nenndrehmoment
1950 Nm
Außendurchmesser
200 mm
Max. Drehzahl
4000 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
3.2 kg
Version
Teil 7
Grösse
200