Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 7, Grauguss, 180mm Außendurchmesser, 170-8XG00-0AA0

  • ERIKS:14155665
  • Hersteller:2LC0170-8XG00-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

174,18 €/ Stückexkl. MwSt

203,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
7
Serie
N-Eupex
Typ
7
Typ
Kupplung
Nenndrehmoment
1250 Nm
Außendurchmesser
180 mm
Max. Drehzahl
4500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
2.3 kg
Version
Teil 7
Grösse
180