Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 7, Grauguss, 140mm Außendurchmesser, 6XG00-0AA0

  • ERIKS:14155579
  • Hersteller:2LC0170-6XG00-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

108,03 €/ Stückexkl. MwSt

126,40 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
7
Serie
N-Eupex
Typ
7
Typ
Kupplung
Nenndrehmoment
500 Nm
Außendurchmesser
140 mm
Max. Drehzahl
5800 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
1.4 kg
Version
Teil 7
Grösse
140