Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 6, Grauguss, 80mm Außendurchmesser, 2XF00-0AB0

  • ERIKS:14155432
  • Hersteller:2LC0170-2XF00-0AB0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

164,48 €/ Stückexkl. MwSt

192,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
6
Serie
N-Eupex
Typ
6
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
85 Nm
Außendurchmesser
80 mm
Max. Drehzahl
7200 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 6
Grösse
80
s
140 mm