Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 6, Grauguss, 250mm Außendurchmesser, 2XF00-0AC0

  • ERIKS:14155801
  • Hersteller:2LC0171-2XF00-0AC0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.045,96 €/ Stückexkl. MwSt

1.223,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
6
Serie
N-Eupex
Typ
6
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
3900 Nm
Außendurchmesser
250 mm
Max. Drehzahl
3300 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 6
Grösse
250
s
180 mm