Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 6, Grauguss, 225mm Außendurchmesser, 1XF00-0AC0

  • ERIKS:14155757
  • Hersteller:2LC0171-1XF00-0AC0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

751,39 €/ Stückexkl. MwSt

879,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
6
Serie
N-Eupex
Typ
6
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
2300 Nm
Außendurchmesser
225 mm
Max. Drehzahl
3600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 6
Grösse
225
s
180 mm