Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 6, Grauguss, 225mm Außendurchmesser, 1XF00-0AB0

  • ERIKS:14155756
  • Hersteller:2LC0171-1XF00-0AB0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

542,38 €/ Stückexkl. MwSt

634,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
6
Serie
N-Eupex
Typ
6
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
2300 Nm
Außendurchmesser
225 mm
Max. Drehzahl
3600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 6
Grösse
225
s
140 mm