Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 6, Grauguss, 160mm Außendurchmesser, 7XF00-0AA0

  • ERIKS:14155618
  • Hersteller:2LC0170-7XF00-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

251,79 €/ Stückexkl. MwSt

294,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
6
Serie
N-Eupex
Typ
6
Typ
Kupplung
Nenndrehmoment
840 Nm
Außendurchmesser
160 mm
Max. Drehzahl
5100 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 6
Grösse
160
s
100 mm