Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 6, Grauguss, 140mm Außendurchmesser, 6XF00-0AC0

  • ERIKS:14155576
  • Hersteller:2LC0170-6XF00-0AC0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

457,72 €/ Stückexkl. MwSt

535,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
6
Serie
N-Eupex
Typ
6
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
500 Nm
Außendurchmesser
140 mm
Max. Drehzahl
5800 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 6
Grösse
140
s
180 mm