Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 6, Grauguss, 125mm Außendurchmesser, 5XF00-0AD0

  • ERIKS:14155531
  • Hersteller:2LC0170-5XF00-0AD0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

356,74 €/ Stückexkl. MwSt

417,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
6
Serie
N-Eupex
Typ
6
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
345 Nm
Außendurchmesser
125 mm
Max. Drehzahl
6100 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 6
Grösse
125
s
200 mm