Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 6, Grauguss, 125mm Außendurchmesser, 5XF00-0AC0

  • ERIKS:14155530
  • Hersteller:2LC0170-5XF00-0AC0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

321,46 €/ Stückexkl. MwSt

376,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
6
Serie
N-Eupex
Typ
6
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
345 Nm
Außendurchmesser
125 mm
Max. Drehzahl
6100 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 6
Grösse
125
s
180 mm