Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 6, Grauguss, 110mm Außendurchmesser, 4XF00-0AB0

  • ERIKS:14155484
  • Hersteller:2LC0170-4XF00-0AB0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

219,60 €/ Stückexkl. MwSt

256,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
6
Serie
N-Eupex
Typ
6
Typ
Pièces intercalaires
Nenndrehmoment
225 Nm
Außendurchmesser
110 mm
Max. Drehzahl
6300 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 6
Grösse
110
s
140 mm