Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 5, Grauguss, 95mm Außendurchmesser, 45mm Nabe LG, 3XE10-0AA0

  • ERIKS:14155450
  • Hersteller:2LC0170-3XE10-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

81,40 €/ Stückexkl. MwSt

95,24 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
5
Serie
N-Eupex
Typ
5
Typ
Flansch
Nabenlänge
45 mm
Nenndrehmoment
140 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehzahl
6600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
1.4 kg
Version
Teil 5
Grösse
95
Standard
DIN ISO 21940-11