Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 5, Grauguss, 95mm Außendurchmesser, 38mm Bohrung, 45mm Nabe LG, 3XE90-0AA0, 3XE90-0AA0-Z L0V+X99

  • ERIKS:14156028
  • Hersteller:2LC0170-3XE90-0AA0-Z L0V+X99
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,15 €/ Stückexkl. MwSt

125,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
5
Serie
N-Eupex
Typ
5
Typ
Flansch
Bohrung
38 mm
Nabenlänge
45 mm
Nenndrehmoment
140 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehzahl
6600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
1.03 kg
Version
Teil 5
Grösse
95
Standard
DIN ISO 21940-11