Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 5, Grauguss, 200mm Außendurchmesser, 90mm Nabe LG, 0XE10-0AA0

  • ERIKS:14155707
  • Hersteller:2LC0171-0XE10-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

339,10 €/ Stückexkl. MwSt

396,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
5
Serie
N-Eupex
Typ
5
Typ
Flansch
Nabenlänge
90 mm
Nenndrehmoment
1950 Nm
Außendurchmesser
200 mm
Max. Drehzahl
4000 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
12 kg
Version
Teil 5
Grösse
200
Standard
DIN ISO 21940-11