Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 5, Grauguss, 180mm Außendurchmesser, 80mm Nabe LG, 8XE10-0AA0

  • ERIKS:14155660
  • Hersteller:2LC0170-8XE10-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

270,75 €/ Stückexkl. MwSt

316,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
5
Serie
N-Eupex
Typ
5
Typ
Kupplung
Nabenlänge
80 mm
Nenndrehmoment
1250 Nm
Außendurchmesser
180 mm
Max. Drehzahl
4500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
8.5 kg
Version
Teil 5
Grösse
180
Standard
DIN ISO 21940-11