305,14 €/ Stückexkl. MwSt
357,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 5 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 5 |
Typ | Kupplung |
Bohrung | 48 mm |
Nabenlänge | 80 mm |
Nenndrehmoment | 1250 Nm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Max. Drehzahl | 4500 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 7.45 kg |
Version | Teil 5 |
Grösse | 180 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |