149,05 €/ Stückexkl. MwSt
174,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 5 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 5 |
Typ | Kupplung |
Nabenlänge | 80 mm |
Nenndrehmoment | 500 Nm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Max. Drehzahl | 5800 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 5.3 kg |
Version | Teil 5 |
Grösse | 140 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |