106,71 €/ Stückexkl. MwSt
124,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 5 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 5 |
Typ | Flansch |
Nabenlänge | 80 mm |
Nenndrehmoment | 345 Nm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Max. Drehzahl | 6100 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 4.1 kg |
Version | Teil 5 |
Grösse | 125 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |