Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 5, Grauguss, 125mm Außendurchmesser, 60mm Nabe LG, 5XE10-0AB0

  • ERIKS:14155525
  • Hersteller:2LC0170-5XE10-0AB0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

106,71 €/ Stückexkl. MwSt

124,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
5
Serie
N-Eupex
Typ
5
Typ
Flansch
Nabenlänge
60 mm
Nenndrehmoment
345 Nm
Außendurchmesser
125 mm
Max. Drehzahl
6100 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
3.2 kg
Version
Teil 5
Grösse
125
Standard
DIN ISO 21940-11