Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 5, Grauguss, 125mm Außendurchmesser, 50mm Nabe LG, 5XE10-0AA0

  • ERIKS:14155524
  • Hersteller:2LC0170-5XE10-0AA0
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

106,71 €/ Stückexkl. MwSt

124,85 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
5
Serie
N-Eupex
Typ
5
Typ
Flansch
Nabenlänge
50 mm
Nenndrehmoment
345 Nm
Außendurchmesser
125 mm
Max. Drehzahl
6100 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
2.8 kg
Version
Teil 5
Grösse
125
Standard
DIN ISO 21940-11