Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 4, Grauguss, 95mm Außendurchmesser, 42mm Bohrung, 35mm Nabe LG, 3XD90-0AA0-Z L0X+X99

  • ERIKS:14156027
  • Hersteller:2LC0170-3XD90-0AA0-Z L0X+X99
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,38 €/ Stückexkl. MwSt

68,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
4
Serie
N-Eupex
Typ
4
Typ
Flansch
Bohrung
42 mm
Nabenlänge
35 mm
Nenndrehmoment
140 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Max. Drehzahl
6600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
1.15 kg
Version
Teil 4
Grösse
95
Standard
DIN ISO 21940-11