31,14 €/ Stückexkl. MwSt
36,43 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 4 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 4 |
Typ | Flansch |
Nabenlänge | 35 mm |
Nenndrehmoment | 140 Nm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Max. Drehzahl | 6600 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 1.5 kg |
Version | Teil 4 |
Grösse | 95 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |