Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 4, Grauguss, 68mm Außendurchmesser, 20mm Nabe LG, 1XD10-0AA0

  • ERIKS:14155407
  • Hersteller:2LC0170-1XD10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,84 €/ Stückexkl. MwSt

26,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
4
Serie
N-Eupex
Typ
4
Typ
Flansch
Nabenlänge
20 mm
Nenndrehmoment
48 Nm
Außendurchmesser
68 mm
Max. Drehzahl
8400 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
0.39 kg
Version
Teil 4
Grösse
68
Standard
DIN ISO 21940-11