Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 4, Grauguss, 58mm Außendurchmesser, 20mm Nabe LG, 0XD10-0AA0

  • ERIKS:14155399
  • Hersteller:2LC0170-0XD10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,87 €/ Stückexkl. MwSt

25,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
4
Serie
N-Eupex
Typ
4
Typ
Flansch
Nabenlänge
20 mm
Nenndrehmoment
28 Nm
Außendurchmesser
58 mm
Max. Drehzahl
9000 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
0.29 kg
Version
Teil 4
Grösse
58
Standard
DIN ISO 21940-11