387,16 €/ Stückexkl. MwSt
452,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 4 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 4 |
Typ | Flansch |
Nabenlänge | 110 mm |
Nenndrehmoment | 5500 Nm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Max. Drehzahl | 3000 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 23.7 kg |
Version | Teil 4 |
Grösse | 280 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |