Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 4, Grauguss, 180mm Außendurchmesser, 70mm Nabe LG, 8XD10-0AA0

  • ERIKS:14155659
  • Hersteller:2LC0170-8XD10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

178,14 €/ Stückexkl. MwSt

208,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
4
Serie
N-Eupex
Typ
4
Typ
Flansch
Nabenlänge
70 mm
Nenndrehmoment
1250 Nm
Außendurchmesser
180 mm
Max. Drehzahl
4500 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
8.8 kg
Version
Teil 4
Grösse
180
Standard
DIN ISO 21940-11