Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 4, Grauguss, 160mm Außendurchmesser, 60mm Nabe LG, 7XD10-0AA0

  • ERIKS:14155615
  • Hersteller:2LC0170-7XD10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

148,16 €/ Stückexkl. MwSt

173,35 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
4
Serie
N-Eupex
Typ
4
Typ
Flansch
Nabenlänge
60 mm
Nenndrehmoment
840 Nm
Außendurchmesser
160 mm
Max. Drehzahl
5100 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
6 kg
Version
Teil 4
Grösse
160
Standard
DIN ISO 21940-11