Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 4, Grauguss, 140mm Außendurchmesser, 55mm Nabe LG, 6XD10-0AA0

  • ERIKS:14155571
  • Hersteller:2LC0170-6XD10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

111,56 €/ Stückexkl. MwSt

130,53 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
4
Serie
N-Eupex
Typ
4
Typ
Flansch
Nabenlänge
55 mm
Nenndrehmoment
500 Nm
Außendurchmesser
140 mm
Max. Drehzahl
5800 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
4.5 kg
Version
Teil 4
Grösse
140
Standard
DIN ISO 21940-11