Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 4, Grauguss, 110mm Außendurchmesser, 40mm Nabe LG, 4XD10-0AA0

  • ERIKS:14155480
  • Hersteller:2LC0170-4XD10-0AA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,62 €/ Stückexkl. MwSt

73,27 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
4
Serie
N-Eupex
Typ
4
Typ
Flansch
Nabenlänge
40 mm
Nenndrehmoment
225 Nm
Außendurchmesser
110 mm
Max. Drehzahl
6300 rpm
Material
Grauguss (GG)
Gewicht
2.2 kg
Version
Teil 4
Grösse
110
Standard
DIN ISO 21940-11