Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 32+10, Grauguss, 280mm Außendurchmesser, 150mm Nabe LG, 3WE10-0KA0

  • ERIKS:14155829
  • Hersteller:2LC0171-3WE10-0KA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4.210,29 €/ Stückexkl. MwSt

4.926,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
32+10
Serie
N-Eupex
Typ
32+10
Typ
Flansch
Nabenlänge
150 mm
Nenndrehmoment
5500 Nm
Außendurchmesser
280 mm
Max. Drehzahl
3000 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 32+10
Grösse
280