Eriks
FLENDER

FLENDER Nockenkupplung, N-Eupex Serie, Typ 32+10, Grauguss, 225mm Außendurchmesser, 118mm Nabe LG, 1WE10-0HA0

  • ERIKS:14155749
  • Hersteller:2LC0171-1WE10-0HA0
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.206,56 €/ Stückexkl. MwSt

2.581,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLENDER
Serie
N-Eupex
Typ
32+10
Serie
N-Eupex
Typ
32+10
Typ
Flansch
Nabenlänge
118 mm
Nenndrehmoment
2300 Nm
Außendurchmesser
225 mm
Max. Drehzahl
3600 rpm
Material
Grauguss (GG)
Version
Teil 32+10
Grösse
225