1.228,51 €/ Stückexkl. MwSt
1.437,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLENDER |
Serie | N-Eupex |
Typ | 32+10 |
Serie | N-Eupex |
Typ | 32+10 |
Typ | Flansch |
Nabenlänge | 118 mm |
Nenndrehmoment | 2300 Nm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Max. Drehzahl | 3600 rpm |
Material | Grauguss (GG) |
Gewicht | 36 kg |
Version | Teil 32+10 |
Grösse | 225 |
Standard | DIN ISO 21940-11 |